SMC
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2H25TN)
シリンダ内径(Φmm)
25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
シリンダー
(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39545223
CX2H25TN-125
CADデータダウンロード
125
¥37,130
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39545232
CX2H25TN-200
CADデータダウンロード
200
¥41,750
¥
38,980
¥42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください