曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32TN)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストッパ形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39636546CY1S32TN-300Z(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着300
85,470
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636555CY1S32TN-350Z(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着350
86,740
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636564CY1S32TN-450Z(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着450
89,270
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636573CY1S32TN-500Z(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着500
90,530
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636582CY1S32TN-550Z(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着550
91,800
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636598CY1S32TN-650Z(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着650
94,330
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636607CY1S32TN-750Z(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着750
96,860
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636616CY1S32TN-800Z(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着800
98,120
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636625CY1S32TN-350BZ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着350
99,940
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636634CY1S32TN-1000Z(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着1000
103,180
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636643CY1S32TN-750BSZ(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側750
103,460
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636652CY1S32TN-300BZ-M9B(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着300
104,280
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636668CY1S32TN-700BSZ-A93L(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側700
106,260
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636677CY1S32TN-800BZ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着800
111,320
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636686CY1S32TN-1000BZ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着1000
116,380
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする