曜日別特売
CY1S32TN-700BSZ-A93L CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32TN) SMC 39636668

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
注文コード
39636668
品番
CY1S32TN-700BSZ-A93L
参考基準価格(税別)¥106,260販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
ストローク(mm)
700
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする