SMC
DY - サービスチーズユニオン(DY04)
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
仕様
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式
シール剤付
ねじ部
(S) シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39798325
DY04-02S-X2
CADデータダウンロード
1/4
¥4,800
¥
4,398
¥4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39798334
DY04-01S-X2
CADデータダウンロード
1/8
¥4,800
¥
4,398
¥4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください