SMC
F Series(FND100V)
ろ過度(μm)
149
管接続口径
R1
接続口径
R1
ねじの種類
R
材質(パッキン)
FKM
公称ろ過精度(μm)
149
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39832607
FND100V-10-M149X0
¥
177,490
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください