SMC
リフレッシュフィルタ用リザーバタンク
管接続口径
Rc1
タンク容量(L)
1.8
材質(パッキン)
NBR
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39832634
FNR101N-10
Rc1
Rc
¥
30,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください