| 39835556 | G46-2-01-L-C | (01)R1/8 | (-)ポリカーボネート | (2)0.2MPa | (C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 39835574 | G46-4-02-L-C | (02)R1/4 | (-)ポリカーボネート | (4)0.4MPa | (C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 39835583 | G46-4-01-L-C | (01)R1/8 | (-)ポリカーボネート | (4)0.4MPa | (C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 39835592 | G46-2-02-L-C | (02)R1/4 | (-)ポリカーボネート | (2)0.2MPa | (C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 39835644 | G46-10-02-L-C | (02)R1/4 | (-)ポリカーボネート | (10)1.0MPa | (C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 39835653 | G46-10-01-L-C | (01)R1/8 | (-)ポリカーボネート | (10)1.0MPa | (C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 39835687 | G46-10-01-LN-C | (01)R1/8 | (N)ナイロン | (10)1.0MPa | (C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 39835705 | G46-10-02-LN-C | (02)R1/4 | (N)ナイロン | (10)1.0MPa | (C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 39835732 | G46-P2-02-L-C-X30 | (02)R1/4 | (-)ポリカーボネート | (P2)0.2MPa・30psi | (C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 39835748 | G46-P10-01-L-C-X30 | (01)R1/8 | (-)ポリカーボネート | (P10)1.0MPa・150psi | (C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 39835766 | G46-P10-02-L-C-X30 | (02)R1/4 | (-)ポリカーボネート | (P10)1.0MPa・150psi | (C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 39835818 | G46-P10-01-LN-C-X30 | (01)R1/8 | (N)ナイロン | (P10)1.0MPa・150psi | (C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 39835547 | G46-2-02-L-C1 | (02)R1/4 | (-)ポリカーボネート | (2)0.2MPa | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835565 | G46-4-02-L-C1 | (02)R1/4 | (-)ポリカーボネート | (4)0.4MPa | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835608 | G46-2-01-L-C1 | (01)R1/8 | (-)ポリカーボネート | (2)0.2MPa | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835617 | G46-10-01-L-C1 | (01)R1/8 | (-)ポリカーボネート | (10)1.0MPa | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835626 | G46-4-01-L-C1 | (01)R1/8 | (-)ポリカーボネート | (4)0.4MPa | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835635 | G46-10-02-L-C1 | (02)R1/4 | (-)ポリカーボネート | (10)1.0MPa | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835662 | G46-10-02-LN-C1 | (02)R1/4 | (N)ナイロン | (10)1.0MPa | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835678 | G46-4-02-LN-C | (02)R1/4 | (N)ナイロン | (4)0.4MPa | (C)透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | | |
| 39835696 | G46-10-01-LN-C1 | (01)R1/8 | (N)ナイロン | (10)1.0MPa | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835714 | G46-P10-02-L-C1-X30 | (02)R1/4 | (-)ポリカーボネート | (P10)1.0MPa・150psi | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835723 | G46-P4-02-L-C1-X30 | (02)R1/4 | (-)ポリカーボネート | (P4)0.4MPa・60psi | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835757 | G46-P4-01-L-C1-X30 | (01)R1/8 | (-)ポリカーボネート | (P4)0.4MPa・60psi | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835775 | G46-P2-01-L-C1-X30 | (01)R1/8 | (-)ポリカーボネート | (P2)0.2MPa・30psi | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835784 | G46-P2-02-L-C1-X30 | (02)R1/4 | (-)ポリカーボネート | (P2)0.2MPa・30psi | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835793 | G46-P10-01-L-C1-X30 | (01)R1/8 | (-)ポリカーボネート | (P10)1.0MPa・150psi | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 39835802 | G46-P10-01-LN-C1-X30 | (01)R1/8 | (N)ナイロン | (P10)1.0MPa・150psi | (C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |