曜日別特売

G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36)

G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36) - SMC
(1件のレビュー)
仕様(X30)MPa・psi併記形状(A)側面ねじタイプ(立形)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大表示圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39835827GA36-P10-01-X30(P10)1.0MPa/150psi
2,090
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
39835836GA36-P2-01-X30(P2)0.2MPa/30psi
2,090
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
39835845GA36-P4-01-X30(P4)0.4MPa/60psi
2,090
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
39835854GA36-P7-01-X30(P7)0.7MPa/100psi
2,090
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39835854
2023-02-02
用途: ダルブ検査用機器
株式会社タツノ製造業

商品は安価で使い易い
改善点は特にありませんが、希望としてはワンタッチホース継手が直接繋がる
商品があれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする