SMC
一般ガス用 AK Series用圧力計
仕様
禁油
材質
ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316
使用温度範囲(℃)
-5~45(凍結なきこと)
精度
スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB)
使用流体
接ガス部材質を腐食しないもの
表示単位
MPa
配管接続口径
R1/4
洗浄方式
一般脱脂洗浄
取付面位置
下部取付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39836003
GK53-S01-06
0~1.5
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39836012
GK53-S01-02
-0.1~0.2
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39836028
GK53-S01-04
-0.1~0.7
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください