曜日別特売

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TFR)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TFR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39854036HYDG32TFR-25F25(F) 食品用グリース
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854045HYDG32TFR-30F30(F) 食品用グリース
61,820
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854054HYDG32TFR-8585(-) 標準グリース(非食品用)
69,190
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854063HYDG32TFR-75F75(F) 食品用グリース
70,240
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854072HYDG32TFR-100F100(F) 食品用グリース
70,240
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854088HYDG32TFR-125F125(F) 食品用グリース
78,710
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854097HYDG32TFR-160F160(F) 食品用グリース
87,180
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854106HYDG32TFR-200F200(F) 食品用グリース
87,180
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854115HYDG32TFR-160F-F6N160(F) 食品用グリース
96,530
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854124HYDG32TFR-200F-F6BL200(F) 食品用グリース
97,080
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする