曜日別特売

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TNR)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TNR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
32
材質(シール)
(R) NBR
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39854246HYDG32TNR-2525(-) 標準グリース(非食品用)
¥56,540
¥52,980
¥58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854255HYDG32TNR-25F25(F) 食品用グリース
¥57,590
¥52,980
¥58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854264HYDG32TNR-25F-F6BL25(F) 食品用グリース
¥67,490
¥61,980
¥68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854273HYDG32TNR-100100(-) 標準グリース(非食品用)
¥69,190
¥62,980
¥69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854282HYDG32TNR-150F150(F) 食品用グリース
¥78,710
¥71,980
¥79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854298HYDG32TNR-100F-F6B100(F) 食品用グリース
¥79,370
¥71,980
¥79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854307HYDG32TNR-100F-F6P100(F) 食品用グリース
¥79,590
¥72,980
¥80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854316HYDG32TNR-100-F6PZ100(-) 標準グリース(非食品用)
¥79,860
¥72,980
¥80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854325HYDG32TNR-100F-F6PL100(F) 食品用グリース
¥80,250
¥72,980
¥80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854334HYDG32TNR-100F-F6BZ100(F) 食品用グリース
¥80,800
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854343HYDG32TNR-200F200(F) 食品用グリース
¥87,180
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする