曜日別特売
HYDG32TNR-150F HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TNR) SMC 39854282

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TNR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
グリス種類
(F) 食品用グリース
注文コード
39854282
品番
HYDG32TNR-150F
参考基準価格(税別)¥78,710販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980
ストローク(mm)
150
グリス種類
(F) 食品用グリース
シリンダ内径(Φmm)
32
材質(シール)
(R) NBR
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする