曜日別特売
HYDG50H-170F HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50H) SMC 39854858

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39854858品番HYDG50H-170F
参考基準価格(税別)¥128,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)170材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする