SMC
IC - 電空レギュレータ用コントローラ(IC91)
仕様
(B)保護カバー付
タイプ
(-)自動復帰標準
センサー
(0)内蔵センサ
取付け方法
(A)パネルマウント
出力仕様
(1)PNPオープンコレクタ出力
使用圧力範囲(kPa)
(9)-100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39858857
IC91-0AB
CADデータダウンロード
¥
98,010
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください