曜日別特売

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120) - SMC
管接続口径(02)1/4設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ2設定方式(1)エアオペレート内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39899484IR2120-N02B(B)ブラケット(N)NPT
18,350
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
39899493IR2120-N02G(G)圧力計(N)NPT
19,970
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
39899502IR2120-N02BG(BG)ブラケット+圧力計(N)NPT
20,220
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
39899518IR2120-F02BG(BG)ブラケット+圧力計(F)G
20,220
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39899527IR2120-02B-X465B(B)ブラケット(-)Rc
27,100
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
39899536IR2120-02B-X465C(B)ブラケット(-)Rc
27,590
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
39899545IR2120-02B-X465D(B)ブラケット(-)Rc
27,590
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする