曜日別特売

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210) - SMC
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4ボディサイズ2ハンドル(-)上向き排気方向(0) 下排気内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
流れ方向
設定圧力単位
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39899712IR2210-N02-Z-A(N) NPT(-)左→右(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi(-) 圧力計なし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
39899728IR2210-02H-A(-) Rc(-)左→右(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa(-) 圧力計なし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
39899737IR2210-F02-A(F) G(-)左→右(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa(-) 圧力計なし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
39899746IR2210-02-A(-) Rc(-)左→右(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa(-) 圧力計なし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
39899755IR2210-F02B-A(F) G(-)左→右(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa(-) 圧力計なし
9,550
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
39899764IR2210-02B-A(-) Rc(-)左→右(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa(-) 圧力計なし
9,550
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
39899773IR2210-02G-A(-) Rc(-)左→右(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa(G) 丸形圧力計
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
39899782IR2210-02GH-A(-) Rc(-)左→右(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa(G) 丸形圧力計
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
39899798IR2210-N02BG-Z-A(N) NPT(-)左→右(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi(G) 丸形圧力計
11,420
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
39899807IR2210-N02BG-A(N) NPT(-)左→右(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa(G) 丸形圧力計
11,420
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
39899816IR2210-F02BG-A(F) G(-)左→右(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa(G) 丸形圧力計
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39899825IR2210-02BG-A(-) Rc(-)左→右(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa(G) 丸形圧力計
11,420
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
39899834IR2210-02BG-R-A(-) Rc(R)右→左(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa(G) 丸形圧力計
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
39899843IR2210-02BEA-A(-) Rc(-)左→右(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa(EA) NPNオープンコレクタ1出力
18,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする