SMC
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3001)
ボディサイズ
3
ハンドル
(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)
(0) 0.01~0.2
排気方向
(1) 正面排気
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39900823
IR3001-02-A
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(02) 1/4
(-)左→右
(-) Rc
¥
16,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39900832
IR3001-03-A
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(03) 3/8
(-)左→右
(-) Rc
¥
16,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39900848
IR3001-03G-A
CADデータダウンロード
(G) 丸形圧力計
(03) 3/8
(-)左→右
(-) Rc
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください