曜日別特売

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012) - SMC
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4ボディサイズ3排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ハンドル
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39901593IR3012-04-A(04) 1/2(-) Rc(-)上向き(-) 圧力計なし
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901602IR3012-F03-A(03) 3/8(F) G(-)上向き(-) 圧力計なし
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901618IR3012-03-A(03) 3/8(-) Rc(-)上向き(-) 圧力計なし
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901627IR3012-F04-A(04) 1/2(F) G(-)上向き(-) 圧力計なし
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901636IR3012-02-A(02) 1/4(-) Rc(-)上向き(-) 圧力計なし
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901645IR3012-F02-A(02) 1/4(F) G(-)上向き(-) 圧力計なし
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901654IR3012-04B-A(04) 1/2(-) Rc(-)上向き(-) 圧力計なし
16,540
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901663IR3012-03B-A(03) 3/8(-) Rc(-)上向き(-) 圧力計なし
16,540
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901672IR3012-02B-A(02) 1/4(-) Rc(-)上向き(-) 圧力計なし
16,540
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901688IR3012-04G-A(04) 1/2(-) Rc(-)上向き(G) 丸形圧力計
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901697IR3012-03G-A(03) 3/8(-) Rc(-)上向き(G) 丸形圧力計
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39901706IR3012-02G-A(02) 1/4(-) Rc(-)上向き(G) 丸形圧力計
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901715IR3012-04G-V-A(04) 1/2(-) Rc(V)下向き(G) 丸形圧力計
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901724IR3012-02BG-A(02) 1/4(-) Rc(-)上向き(G) 丸形圧力計
18,410
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901733IR3012-03BG-A(03) 3/8(-) Rc(-)上向き(G) 丸形圧力計
18,410
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39901742IR3012-N03BG-A(03) 3/8(N) NPT(-)上向き(G) 丸形圧力計
18,410
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901758IR3012-N04BG-A(04) 1/2(N) NPT(-)上向き(G) 丸形圧力計
18,410
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39901767IR3012-04BG-A(04) 1/2(-) Rc(-)上向き(G) 丸形圧力計
18,410
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする