曜日別特売

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021) - SMC
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8ボディサイズ3ねじの種類(-) Rc排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ハンドル
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39902835IR3021-04-A(04) 1/2(-)上向き(-)左→右(-) 圧力計なし
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39902844IR3021-03G-V-A(03) 3/8(V)下向き(-)左→右(G) 丸形圧力計
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39902853IR3021-04G-V-A(04) 1/2(V)下向き(-)左→右(G) 丸形圧力計
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39902862IR3021-04G-R-A(04) 1/2(-)上向き(R)右→左(G) 丸形圧力計
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39902878IR3021-04G-A(04) 1/2(-)上向き(-)左→右(G) 丸形圧力計
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39902887IR3021-04BG-A(04) 1/2(-)上向き(-)左→右(G) 丸形圧力計
18,410
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39902896IR3021-02BG-R-A(02) 1/4(-)上向き(R)右→左(G) 丸形圧力計
18,410
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39902905IR3021-03BG-A(03) 3/8(-)上向き(-)左→右(G) 丸形圧力計
18,410
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39902914IR3021-03BEA-A(03) 3/8(-)上向き(-)左→右(EA) NPNオープンコレクタ1出力
25,280
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39902923IR3021-04BEC-A(04) 1/2(-)上向き(-)左→右(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力
25,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39902932IR3021-04BEC-R-A(04) 1/2(-)上向き(R)右→左(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力
25,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする