曜日別特売

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3222)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3222) - SMC
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ3排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ハンドル
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904366IR3222-02H-A(02) 1/4(-) Rc(-)上向き(-)左→右(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904375IR3222-03-A(03) 3/8(-) Rc(-)上向き(-)左→右(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904384IR3222-N04-A(04) 1/2(N) NPT(-)上向き(-)左→右(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904393IR3222-F04-A(04) 1/2(F) G(-)上向き(-)左→右(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904402IR3222-03H-A(03) 3/8(-) Rc(-)上向き(-)左→右(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904418IR3222-04-A(04) 1/2(-) Rc(-)上向き(-)左→右(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904427IR3222-F02H-A(02) 1/4(F) G(-)上向き(-)左→右(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904436IR3222-02-A(02) 1/4(-) Rc(-)上向き(-)左→右(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904445IR3222-04G-A(04) 1/2(-) Rc(-)上向き(-)左→右(G) 丸形圧力計
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904454IR3222-02G-A(02) 1/4(-) Rc(-)上向き(-)左→右(G) 丸形圧力計
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904463IR3222-03G-A(03) 3/8(-) Rc(-)上向き(-)左→右(G) 丸形圧力計
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904472IR3222-04BG-A(04) 1/2(-) Rc(-)上向き(-)左→右(G) 丸形圧力計
15,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904488IR3222-03BG-V-A(03) 3/8(-) Rc(V)下向き(-)左→右(G) 丸形圧力計
15,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904497IR3222-03BG-A(03) 3/8(-) Rc(-)上向き(-)左→右(G) 丸形圧力計
15,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904506IR3222-04EA-R-A(04) 1/2(-) Rc(-)上向き(R)右→左(EA) NPNオープンコレクタ1出力
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904515IR3222-04BEA-V-A(04) 1/2(-) Rc(V)下向き(-)左→右(EA) NPNオープンコレクタ1出力
22,040
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする