曜日別特売

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1031)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1031) - SMC
内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39968687ITV1031-11F1N3(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968696ITV1031-31F1N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968705ITV1031-31F2N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968714ITV1031-31N2N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968723ITV1031-312N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968732ITV1031-312N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39968748ITV1031-21N2N4(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968757ITV1031-212N3(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968766ITV1031-01F2N3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968775ITV1031-01N2N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968784ITV1031-32F1CN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(C) L形ブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968793ITV1031-32F1BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968802ITV1031-31F1BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968818ITV1031-21N2BN4(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968827ITV1031-211CN(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968836ITV1031-21T1L5(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(T) NPTF(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968845ITV1031-211S2(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968854ITV1031-211L2(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968863ITV1031-31N2L4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968872ITV1031-31F2S3(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968888ITV1031-31N2S4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968897ITV1031-311S5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968906ITV1031-31T2S4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(T) NPTF(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968915ITV1031-012S(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968924ITV1031-222L3(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968933ITV1031-21N1L4(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968942ITV1031-212L3(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968958ITV1031-332L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968967ITV1031-212S5(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968976ITV1031-322S4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968985ITV1031-32N2S4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39968994ITV1031-21N2S4(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969003ITV1031-211L5(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969012ITV1031-21N2L4(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969028ITV1031-211BL3(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969037ITV1031-322BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969046ITV1031-31N2CS4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969055ITV1031-211BS2(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969064ITV1031-31N2CL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969073ITV1031-012CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969082ITV1031-332BL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969098ITV1031-21F1BS3(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(F) G(B) フラットブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969107ITV1031-312CS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969116ITV1031-312BL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969125ITV1031-311CS5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969134ITV1031-23N1CS4(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(N) NPT(C) L形ブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969143ITV1031-23F2BS3(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969152ITV1031-21N2BL4(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969168ITV1031-21F2BL5(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969177ITV1031-31N1BL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする