曜日別特売

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F1BN3)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F1BN3) - SMC
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
圧力表示
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39969563ITV1050-01F1BN3(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(F) G(1) 1/8(B) フラットブラケット(N) ケーブルコネクタなし(3) bar-
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39969572ITV1050-01F1BN3-X224(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(F) G(1) 1/8(B) フラットブラケット(N) ケーブルコネクタなし(3) bar-
39,550
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39969588ITV1050-01F1BN3-X158---------1000タイプ
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする