SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-CC1S)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
圧力表示
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39976353
ITV1050-CC1S
CADデータダウンロード
(5) 0.9
(0) DC24+10%/-10%
(CC) CC-Link
(-) なし
(-) Rc
(1) 1/8
(-) ブラケットなし
(S) ストレート型 3m
(-) Mpa
-
¥
66,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39976362
ITV1050-CC1S-X26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1000タイプ
¥
72,440
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください