SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21F2N3)
圧力表示
(3) bar
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39994167
ITV2050-21F2N3
CADデータダウンロード
(2) 電圧形DC0~5V
(N) ケーブルコネクタなし
(F) G
(-) ブラケットなし
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(1) アナログ出力DC1~5V
¥
50,820
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください