SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-40F3N)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
圧力表示
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39998017
ITV2050-40F3N
CADデータダウンロード
(5) 0.9
(0) DC24+10%/-10%
(40) 4点プリセット入力
(-) なし
(F) G
(3) 3/8
(-) ブラケットなし
(N) ケーブルコネクタなし
(-) Mpa
-
¥
51,430
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39998026
ITV2050-40F3N-X310
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2000タイプ
¥
70,570
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください