SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-40N3CS)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39998218
ITV2050-40N3CS
CADデータダウンロード
(40) 4点プリセット入力
(S) ストレート型 3m
(N) NPT
(C) L形ブラケット
(3) 3/8
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(-) なし
¥
54,290
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39998227
ITV2050-40N3CS-X155
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
77,390
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください