曜日別特売

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32F4S)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32F4S) - SMC
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
圧力表示
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40014993ITV3050-32F4S(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(2) スイッチ出力・NPN出力(F) G(4) 1/2(-) ブラケットなし(S) ストレート型 3m(-) Mpa-
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40015002ITV3050-32F4S-X322---------3000タイプ
69,850
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする