曜日別特売

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34F4BS)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34F4BS) - SMC
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40016262ITV3050-34F4BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40016278ITV3050-34F4BS-X224--------
72,220
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする