SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40T4BL4)
圧力表示
(4) psi
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40016978
ITV3050-40T4BL4
CADデータダウンロード
(40) 4点プリセット入力
(L) ライトアングル型3m
(T) NPTF
(B) フラットブラケット
(4) 1/2
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(-) なし
¥
62,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください