ITVX2000 - 高圧電空レギュレータ(ITVX2030)

ITVX2000 - 高圧電空レギュレータ(ITVX2030) - SMC
内容量1個
161件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40020128ITVX2030-113N(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020137ITVX2030-01F3N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020146ITVX2030-03F3N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) スイッチ出力・PNP出力
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020155ITVX2030-01N3N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020164ITVX2030-33F3N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) スイッチ出力・PNP出力
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020173ITVX2030-33F3N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) スイッチ出力・PNP出力
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020182ITVX2030-31N3N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020198ITVX2030-11F3N3(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020207ITVX2030-31F3N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020216ITVX2030-333N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(3) スイッチ出力・PNP出力
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020225ITVX2030-31F3N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
129,420
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40020234ITVX2030-31N3CN4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(C) L形ブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020243ITVX2030-03F3BN2(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) スイッチ出力・PNP出力
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020252ITVX2030-21F3CN3(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(C) L形ブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020268ITVX2030-333BN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(3) スイッチ出力・PNP出力
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020277ITVX2030-03F3CN3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(C) L形ブラケット(3) スイッチ出力・PNP出力
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020286ITVX2030-31F3CN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(C) L形ブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020295ITVX2030-01F3BN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020304ITVX2030-03F3BN3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) スイッチ出力・PNP出力
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020313ITVX2030-33F3CN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(C) L形ブラケット(3) スイッチ出力・PNP出力
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020322ITVX2030-33F3CN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(C) L形ブラケット(3) スイッチ出力・PNP出力
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020338ITVX2030-33F3BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) スイッチ出力・PNP出力
129,750
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020347ITVX2030-013L4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020356ITVX2030-31F3S3(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020365ITVX2030-313L3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020374ITVX2030-31F3L3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020383ITVX2030-213L(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020392ITVX2030-31N3L4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020408ITVX2030-01F3L(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020417ITVX2030-33N3L4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(3) スイッチ出力・PNP出力
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020426ITVX2030-313S3(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020435ITVX2030-22N3L(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) スイッチ出力・NPN出力
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020444ITVX2030-31N3L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020453ITVX2030-33F3L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(3) スイッチ出力・PNP出力
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020462ITVX2030-21F3L3(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020478ITVX2030-333S(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) スイッチ出力・PNP出力
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020487ITVX2030-023S(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) スイッチ出力・NPN出力
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020496ITVX2030-213L3(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) アナログ出力DC1~5V
131,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020505ITVX2030-313BL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020514ITVX2030-313BS2(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020523ITVX2030-313BL2(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020532ITVX2030-323CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) スイッチ出力・NPN出力
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020548ITVX2030-313BS3(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020557ITVX2030-31F3CL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(C) L形ブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020566ITVX2030-31F3BS3(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(B) フラットブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020575ITVX2030-313CS3(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020584ITVX2030-31F3BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(B) フラットブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020593ITVX2030-31F3BL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020602ITVX2030-31F3BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40020618ITVX2030-313BS4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) アナログ出力DC1~5V
132,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする