曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB25)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全39種類を絞り込む
ストローク(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40042345JCDMB25-2525(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042354JCDMB25-25F25(F) めねじ(-) オートスイッチなし
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042363JCDMB25-5050(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
40042372JCDMB25-50F50(F) めねじ(-) オートスイッチなし
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042388JCDMB25-6565(-) おねじ(-) オートスイッチなし
6,160
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042397JCDMB25-75F75(F) めねじ(-) オートスイッチなし
6,160
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042406JCDMB25-7575(-) おねじ(-) オートスイッチなし
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042415JCDMB25-100100(-) おねじ(-) オートスイッチなし
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
40042424JCDMB25-100F100(F) めねじ(-) オートスイッチなし
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042433JCDMB25-125F125(F) めねじ(-) オートスイッチなし
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042442JCDMB25-125125(-) おねじ(-) オートスイッチなし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042458JCDMB25-150150(-) おねじ(-) オートスイッチなし
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042467JCDMB25-150F150(F) めねじ(-) オートスイッチなし
6,990
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042476JCDMB25-200200(-) おねじ(-) オートスイッチなし
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042485JCDMB25-200F200(F) めねじ(-) オートスイッチなし
7,540
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042494JCDMB25-250250(-) おねじ(-) オートスイッチなし
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042503JCDMB25-250F250(F) めねじ(-) オートスイッチなし
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042512JCDMB25-300300(-) おねじ(-) オートスイッチなし
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042528JCDMB25-300F300(F) めねじ(-) オートスイッチなし
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042537JCDMB25-100-M9BS100(-) おねじM9B
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
40042546JCDMB25-75-M9BWLS75(-) おねじM9BW
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042555JCDMB25-25F-M9BW25(F) めねじM9BW
12,650
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042564JCDMB25-75-M9BL75(-) おねじM9B
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042573JCDMB25-125-M9N125(-) おねじM9N
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042582JCDMB25-100-M9BW100(-) おねじM9BW
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40042598JCDMB25-200F-M9B200(F) めねじM9B
14,030
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042607JCDMB25-150F-M9NW150(F) めねじM9NW
14,030
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042616JCDMB25-150F-M9NM150(F) めねじM9N
14,030
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042625JCDMB25-100-M9BWL100(-) おねじM9BW
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40042634JCDMB25-100F-M9BWL100(F) めねじM9BW
14,140
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042643JCDMB25-135-M9BL135(-) おねじM9B
14,140
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042652JCDMB25-150-M9BL150(-) おねじM9B
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042668JCDMB25-200-M9BW200(-) おねじM9BW
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042677JCDMB25-200-M9BL200(-) おねじM9B
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042686JCDMB25-200-M9NV200(-) おねじM9NV
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042695JCDMB25-250-M9BL250(-) おねじM9B
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042704JCDMB25-150-M9BWZ150(-) おねじM9BW
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042713JCDMB25-200-M9BVL200(-) おねじM9BV
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042722JCDMB25-300-M9BW300(-) おねじM9BW
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする