曜日別特売

J Series(JCDMB25TN)

J Series(JCDMB25TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40042738JCDMB25TN-25(-) おねじ25
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042747JCDMB25TN-25F(F) めねじ25
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042756JCDMB25TN-50F(F) めねじ50
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042765JCDMB25TN-50(-) おねじ50
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042774JCDMB25TN-75(-) おねじ75
6,160
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042783JCDMB25TN-75F(F) めねじ75
6,160
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042792JCDMB25TN-100(-) おねじ100
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042808JCDMB25TN-100F(F) めねじ100
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042817JCDMB25TN-125F(F) めねじ125
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042826JCDMB25TN-125(-) おねじ125
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042835JCDMB25TN-150F(F) めねじ150
6,990
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042844JCDMB25TN-150(-) おねじ150
6,990
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042853JCDMB25TN-200(-) おねじ200
7,540
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042862JCDMB25TN-250(-) おねじ250
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042878JCDMB25TN-250F(F) めねじ250
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042887JCDMB25TN-300(-) おねじ300
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042896JCDMB25TN-300F(F) めねじ300
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする