曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB25TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB25TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全27種類を絞り込む
ストローク(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40042905JCDMB25TR-2525(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042914JCDMB25TR-25F25(F) めねじ(-) オートスイッチなし
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042923JCDMB25TR-50F50(F) めねじ(-) オートスイッチなし
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042932JCDMB25TR-5050(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042948JCDMB25TR-7575(-) おねじ(-) オートスイッチなし
6,160
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042957JCDMB25TR-75F75(F) めねじ(-) オートスイッチなし
6,160
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042966JCDMB25TR-100100(-) おねじ(-) オートスイッチなし
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
40042975JCDMB25TR-100F100(F) めねじ(-) オートスイッチなし
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042984JCDMB25TR-125125(-) おねじ(-) オートスイッチなし
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40042993JCDMB25TR-125F125(F) めねじ(-) オートスイッチなし
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043002JCDMB25TR-150150(-) おねじ(-) オートスイッチなし
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
40043018JCDMB25TR-150F150(F) めねじ(-) オートスイッチなし
6,990
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043027JCDMB25TR-200200(-) おねじ(-) オートスイッチなし
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40043036JCDMB25TR-250250(-) おねじ(-) オートスイッチなし
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043045JCDMB25TR-250F250(F) めねじ(-) オートスイッチなし
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043054JCDMB25TR-300300(-) おねじ(-) オートスイッチなし
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043063JCDMB25TR-300F300(F) めねじ(-) オートスイッチなし
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043072JCDMB25TR-50-M9BM50(-) おねじM9B
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40043088JCDMB25TR-100-M9BW100(-) おねじM9BW
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40043097JCDMB25TR-125-M9BW125(-) おねじM9BW
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043106JCDMB25TR-175-M9B175(-) おねじM9B
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043115JCDMB25TR-75F-M9BWL75(F) めねじM9BW
13,860
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043124JCDMB25TR-150-M9BL150(-) おねじM9B
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40043133JCDMB25TR-100-M9BWL100(-) おねじM9BW
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40043142JCDMB25TR-200-M9BW200(-) おねじM9BW
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40043158JCDMB25TR-125-M9BWZ125(-) おねじM9BW
15,070
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043167JCDMB25TR-300-M9B300(-) おねじM9B
15,130
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする