JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB40TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB40TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40044323JCDMB40TR-25(-) おねじ(-) オートスイッチなし25
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
40044332JCDMB40TR-25F(F) めねじ(-) オートスイッチなし25
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044348JCDMB40TR-50(-) おねじ(-) オートスイッチなし50
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
40044357JCDMB40TR-50F(F) めねじ(-) オートスイッチなし50
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044366JCDMB40TR-75F(F) めねじ(-) オートスイッチなし75
9,570
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044375JCDMB40TR-75(-) おねじ(-) オートスイッチなし75
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
40044384JCDMB40TR-100(-) おねじ(-) オートスイッチなし100
9,900
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044393JCDMB40TR-100F(F) めねじ(-) オートスイッチなし100
9,900
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044402JCDMB40TR-125(-) おねじ(-) オートスイッチなし125
10,230
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044418JCDMB40TR-125F(F) めねじ(-) オートスイッチなし125
10,230
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044427JCDMB40TR-150(-) おねじ(-) オートスイッチなし150
10,560
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044436JCDMB40TR-150F(F) めねじ(-) オートスイッチなし150
10,560
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044445JCDMB40TR-200(-) おねじ(-) オートスイッチなし200
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40044454JCDMB40TR-200F(F) めねじ(-) オートスイッチなし200
11,220
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044463JCDMB40TR-25-M9NLS(-) おねじM9N25
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40044472JCDMB40TR-75F-M9B(F) めねじM9B75
16,060
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044488JCDMB40TR-150F-M9B(F) めねじM9B150
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044497JCDMB40TR-300-M9BZ(-) おねじM9B300
20,460
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200654JCDMB40TR-250(-) おねじ(-) オートスイッチなし250
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45200663JCDMB40TR-250F(F) めねじ(-) オートスイッチなし250
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200672JCDMB40TR-300(-) おねじ(-) オートスイッチなし300
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200688JCDMB40TR-300F(F) めねじ(-) オートスイッチなし300
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする