JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ20TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ20TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40045687JCDMBZ20TR-25F25(F) めねじ(-) オートスイッチなし
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045696JCDMBZ20TR-2525(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045705JCDMBZ20TR-5050(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045714JCDMBZ20TR-50F50(F) めねじ(-) オートスイッチなし
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045723JCDMBZ20TR-7575(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045732JCDMBZ20TR-75F75(F) めねじ(-) オートスイッチなし
5,670
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045748JCDMBZ20TR-100100(-) おねじ(-) オートスイッチなし
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045757JCDMBZ20TR-100F100(F) めねじ(-) オートスイッチなし
5,940
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045766JCDMBZ20TR-125125(-) おねじ(-) オートスイッチなし
6,220
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045775JCDMBZ20TR-125F125(F) めねじ(-) オートスイッチなし
6,220
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045784JCDMBZ20TR-150150(-) おねじ(-) オートスイッチなし
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045793JCDMBZ20TR-150F150(F) めねじ(-) オートスイッチなし
6,490
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045802JCDMBZ20TR-200F200(F) めねじ(-) オートスイッチなし
7,040
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045818JCDMBZ20TR-200200(-) おねじ(-) オートスイッチなし
7,040
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045827JCDMBZ20TR-250250(-) おねじ(-) オートスイッチなし
7,590
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045836JCDMBZ20TR-250F250(F) めねじ(-) オートスイッチなし
7,590
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045845JCDMBZ20TR-300300(-) おねじ(-) オートスイッチなし
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045854JCDMBZ20TR-300F300(F) めねじ(-) オートスイッチなし
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045863JCDMBZ20TR-75-M9BS75(-) おねじM9B
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045872JCDMBZ20TR-75-M9BVS75(-) おねじM9BV
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045888JCDMBZ20TR-50-M9B50(-) おねじM9B
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045897JCDMBZ20TR-75-M9B75(-) おねじM9B
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045906JCDMBZ20TR-25F-M9BW25(F) めねじM9BW
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045915JCDMBZ20TR-50F-M9BM50(F) めねじM9B
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045924JCDMBZ20TR-50-M9BW50(-) おねじM9BW
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045933JCDMBZ20TR-50F-M9BW50(F) めねじM9BW
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045942JCDMBZ20TR-75-M9BM75(-) おねじM9B
12,490
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045958JCDMBZ20TR-50-M9NL50(-) おねじM9N
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045967JCDMBZ20TR-100-M9BM100(-) おねじM9B
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40045976JCDMBZ20TR-150F-M9N150(F) めねじM9N
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045985JCDMBZ20TR-200F-M9N200(F) めねじM9N
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
40045994JCDMBZ20TR-200-M9N200(-) おねじM9N
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40046003JCDMBZ20TR-125-M9BWL125(-) おねじM9BW
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
40046012JCDMBZ20TR-200-M9BWL200(-) おねじM9BW
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40046028JCDMBZ20TR-250-M9NL250(-) おねじM9N
14,960
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする