曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ40TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ40TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40048478JCDMBZ40TR-25F25(F) めねじ(-) オートスイッチなし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048487JCDMBZ40TR-2525(-) おねじ(-) オートスイッチなし
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
40048496JCDMBZ40TR-50F50(F) めねじ(-) オートスイッチなし
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048505JCDMBZ40TR-5050(-) おねじ(-) オートスイッチなし
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048514JCDMBZ40TR-75F75(F) めねじ(-) オートスイッチなし
9,570
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048523JCDMBZ40TR-7575(-) おねじ(-) オートスイッチなし
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
40048532JCDMBZ40TR-100100(-) おねじ(-) オートスイッチなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40048548JCDMBZ40TR-100F100(F) めねじ(-) オートスイッチなし
9,900
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048557JCDMBZ40TR-125F125(F) めねじ(-) オートスイッチなし
10,230
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048566JCDMBZ40TR-125125(-) おねじ(-) オートスイッチなし
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
40048575JCDMBZ40TR-150150(-) おねじ(-) オートスイッチなし
10,560
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048584JCDMBZ40TR-150F150(F) めねじ(-) オートスイッチなし
10,560
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048593JCDMBZ40TR-200F200(F) めねじ(-) オートスイッチなし
11,220
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048602JCDMBZ40TR-200200(-) おねじ(-) オートスイッチなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40048618JCDMBZ40TR-50F-M9B50(F) めねじM9B
15,730
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048627JCDMBZ40TR-50-M9BL50(-) おねじM9B
16,390
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048636JCDMBZ40TR-75F-M9NM75(F) めねじM9N
16,610
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048645JCDMBZ40TR-75-M9BW75(-) おねじM9BW
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40048654JCDMBZ40TR-50-M9BWV50(-) おねじM9BWV
16,940
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048663JCDMBZ40TR-100-M9BL100(-) おねじM9B
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40048672JCDMBZ40TR-125-M9BW125(-) おねじM9BW
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40048688JCDMBZ40TR-75-M9BZ75(-) おねじM9B
17,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40048697JCDMBZ40TR-150-M9BV150(-) おねじM9BV
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40048706JCDMBZ40TR-300-M9B300(-) おねじM9B
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40048715JCDMBZ40TR-300-M9BL300(-) おねじM9B
19,690
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45200776JCDMBZ40TR-250250(-) おねじ(-) オートスイッチなし
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200785JCDMBZ40TR-250F250(F) めねじ(-) オートスイッチなし
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200794JCDMBZ40TR-300300(-) おねじ(-) オートスイッチなし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45200803JCDMBZ40TR-300F300(F) めねじ(-) オートスイッチなし
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする