曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM40)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(M) 両側おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40050772JCDMM40-25F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし25
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050788JCDMM40-25(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし25
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050797JCDMM40-50F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし50
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050806JCDMM40-50(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし50
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050815JCDMM40-50D(-) おねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)50
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050824JCDMM40-75(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし75
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050833JCDMM40-75F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし75
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050842JCDMM40-100(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし100
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
40050858JCDMM40-100F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし100
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050867JCDMM40-200D(-) おねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)200
11,220
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050876JCDMM40-50D-M9BWS(-) おねじM9BW(D) 取付ナット付 (1ヶ)50
12,760
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200812JCDMM40-125(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし125
9,960
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200828JCDMM40-125F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし125
9,960
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200837JCDMM40-150(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし150
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200846JCDMM40-150F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし150
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200855JCDMM40-200(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし200
10,950
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200864JCDMM40-200F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし200
10,950
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200873JCDMM40-250(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし250
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200882JCDMM40-250F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし250
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200898JCDMM40-300(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし300
12,270
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200907JCDMM40-300F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし300
12,270
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする