曜日別特売

J Series(JCDMM40TN)

J Series(JCDMM40TN) - SMCJ Series(JCDMM40TN) - SMCJ Series(JCDMM40TN) - SMCJ Series(JCDMM40TN) - SMCJ Series(JCDMM40TN) - SMCJ Series(JCDMM40TN) - SMCJ Series(JCDMM40TN) - SMCJ Series(JCDMM40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40050885JCDMM40TN-25(-) おねじ25
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050894JCDMM40TN-25F(F) めねじ25
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050903JCDMM40TN-50(-) おねじ50
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050912JCDMM40TN-50F(F) めねじ50
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050928JCDMM40TN-75F(F) めねじ75
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050937JCDMM40TN-75(-) おねじ75
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050946JCDMM40TN-100F(F) めねじ100
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
40050955JCDMM40TN-100(-) おねじ100
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200916JCDMM40TN-125(-) おねじ125
9,960
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200925JCDMM40TN-125F(F) めねじ125
9,960
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200934JCDMM40TN-150(-) おねじ150
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200943JCDMM40TN-150F(F) めねじ150
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200952JCDMM40TN-200(-) おねじ200
10,950
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200968JCDMM40TN-200F(F) めねじ200
10,950
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200977JCDMM40TN-250(-) おねじ250
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200986JCDMM40TN-250F(F) めねじ250
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200995JCDMM40TN-300(-) おねじ300
12,270
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201004JCDMM40TN-300F(F) めねじ300
12,270
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする