曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8内容量1個
全20種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
取付ナット
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40051628JCDMMZ20TR-25F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし25
4,840
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051637JCDMMZ20TR-25(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし25
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
40051646JCDMMZ20TR-25D(-) おねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)25
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
40051655JCDMMZ20TR-50F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし50
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051664JCDMMZ20TR-50(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし50
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
40051673JCDMMZ20TR-75(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし75
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40051682JCDMMZ20TR-75F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし75
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051698JCDMMZ20TR-100(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし100
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
40051707JCDMMZ20TR-100F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし100
5,670
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051716JCDMMZ20TR-125F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし125
5,940
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051725JCDMMZ20TR-125(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし125
5,940
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051734JCDMMZ20TR-150F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし150
6,220
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051743JCDMMZ20TR-150(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし150
6,220
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051752JCDMMZ20TR-200(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし200
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
40051768JCDMMZ20TR-200F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし200
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051777JCDMMZ20TR-250(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし250
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051786JCDMMZ20TR-250F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし250
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051795JCDMMZ20TR-300(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし300
7,870
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051804JCDMMZ20TR-300F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし300
7,870
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051813JCDMMZ20TR-125D-M9BL(-) おねじM9B(D) 取付ナット付 (1ヶ)125
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする