曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ25)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
取付ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40051822JCDMMZ25-25F25(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
5,340
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051838JCDMMZ25-2525(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
40051847JCDMMZ25-25D25(-) おねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40051856JCDMMZ25-5050(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40051865JCDMMZ25-50F50(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051874JCDMMZ25-75F75(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051883JCDMMZ25-7575(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
40051892JCDMMZ25-100100(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
40051908JCDMMZ25-100F100(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,160
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051917JCDMMZ25-100D100(-) おねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
40051926JCDMMZ25-125F125(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051935JCDMMZ25-125125(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
40051944JCDMMZ25-125D125(-) おねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40051953JCDMMZ25-150F150(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051962JCDMMZ25-150150(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40051978JCDMMZ25-175175(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,990
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051987JCDMMZ25-175D175(-) おねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)
7,150
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
40051996JCDMMZ25-200200(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
40052005JCDMMZ25-250250(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
40052014JCDMMZ25-250F250(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052023JCDMMZ25-300300(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
40052032JCDMMZ25-300F300(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052048JCDMMZ25-25D-M9NWMS25(-) おねじM9NW(D) 取付ナット付 (1ヶ)
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
40052057JCDMMZ25-75FD-M9B75(F) めねじM9B(D) 取付ナット付 (1ヶ)
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052066JCDMMZ25-25D-M9NWM25(-) おねじM9NW(D) 取付ナット付 (1ヶ)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40052075JCDMMZ25-100D-M9BW100(-) おねじM9BW(D) 取付ナット付 (1ヶ)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40052084JCDMMZ25-200D-M9B200(-) おねじM9B(D) 取付ナット付 (1ヶ)
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40052093JCDMMZ25-210-M9NW210(-) おねじM9NW(-) 取付ナットなし
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052102JCDMMZ25-175D-M9BWL175(-) おねじM9BW(D) 取付ナット付 (1ヶ)
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする