曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ25TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ25TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40052285JCDMMZ25TR-25(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし25
5,340
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052294JCDMMZ25TR-25F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし25
5,340
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052303JCDMMZ25TR-50(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし50
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40052312JCDMMZ25TR-50F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし50
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052328JCDMMZ25TR-75(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし75
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052337JCDMMZ25TR-75F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし75
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052346JCDMMZ25TR-100(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし100
6,160
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052355JCDMMZ25TR-100F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし100
6,160
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052364JCDMMZ25TR-125F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし125
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052373JCDMMZ25TR-125(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし125
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052382JCDMMZ25TR-150(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし150
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052398JCDMMZ25TR-150F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし150
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052407JCDMMZ25TR-200(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし200
7,260
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052416JCDMMZ25TR-250(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし250
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052425JCDMMZ25TR-250F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし250
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052434JCDMMZ25TR-300(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし300
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052443JCDMMZ25TR-300F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし300
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052452JCDMMZ25TR-200D-M9BLS(-) おねじM9B(D) 取付ナット付 (1ヶ)200
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052468JCDMMZ25TR-150D-M9BL(-) おねじM9B(D) 取付ナット付 (1ヶ)150
14,030
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする