曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ32TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ32TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
取付ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40052967JCDMMZ32TR-25F25(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
5,500
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052976JCDMMZ32TR-2525(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
5,500
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052985JCDMMZ32TR-5050(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40052994JCDMMZ32TR-50F50(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053003JCDMMZ32TR-4040(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053012JCDMMZ32TR-7575(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053028JCDMMZ32TR-75F75(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,050
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053037JCDMMZ32TR-100F100(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,330
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053046JCDMMZ32TR-100100(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
40053055JCDMMZ32TR-125125(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053064JCDMMZ32TR-125F125(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053073JCDMMZ32TR-125FD125(F) めねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053082JCDMMZ32TR-150150(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053098JCDMMZ32TR-150F150(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053107JCDMMZ32TR-200F200(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
7,430
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053116JCDMMZ32TR-200200(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
7,430
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053125JCDMMZ32TR-200D200(-) おねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)
7,590
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053134JCDMMZ32TR-250F250(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053143JCDMMZ32TR-250250(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053152JCDMMZ32TR-300F300(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
8,530
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053168JCDMMZ32TR-300300(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし
8,530
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053177JCDMMZ32TR-25D-M9BW25(-) おねじM9BW(D) 取付ナット付 (1ヶ)
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053186JCDMMZ32TR-75D-M9BW75(-) おねじM9BW(D) 取付ナット付 (1ヶ)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053195JCDMMZ32TR-100D-M9BW100(-) おねじM9BW(D) 取付ナット付 (1ヶ)
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40053204JCDMMZ32TR-100D-M9BL100(-) おねじM9B(D) 取付ナット付 (1ヶ)
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40053213JCDMMZ32TR-200D-M9B200(-) おねじM9B(D) 取付ナット付 (1ヶ)
14,080
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053222JCDMMZ32TR-100D-M9BWL100(-) おねじM9BW(D) 取付ナット付 (1ヶ)
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40053238JCDMMZ32TR-100FD-M9BVL100(F) めねじM9BV(D) 取付ナット付 (1ヶ)
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053247JCDMMZ32TR-100D-M9BWZ100(-) おねじM9BW(D) 取付ナット付 (1ヶ)
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40053256JCDMMZ32TR-200D-M9NL200(-) おねじM9N(D) 取付ナット付 (1ヶ)
14,960
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053265JCDMMZ32TR-250D-M9NV250(-) おねじM9NV(D) 取付ナット付 (1ヶ)
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする