曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ40TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ40TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8内容量1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40053475JCDMMZ40TR-25F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし25
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053484JCDMMZ40TR-25(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし25
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053493JCDMMZ40TR-50F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし50
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053502JCDMMZ40TR-50(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし50
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053518JCDMMZ40TR-75(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし75
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053527JCDMMZ40TR-75F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし75
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053536JCDMMZ40TR-100(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし100
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053545JCDMMZ40TR-100F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし100
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053554JCDMMZ40TR-40D-M9NL(-) おねじM9N(D) 取付ナット付 (1ヶ)40
16,610
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053563JCDMMZ40TR-40D-M9NWL(-) おねじM9NW(D) 取付ナット付 (1ヶ)40
16,940
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053572JCDMMZ40TR-60D-M9NL(-) おねじM9N(D) 取付ナット付 (1ヶ)60
16,940
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053588JCDMMZ40TR-125-M9BL(-) おねじM9B(-) 取付ナットなし125
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053597JCDMMZ40TR-60D-M9NWL(-) おねじM9NW(D) 取付ナット付 (1ヶ)60
17,270
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053606JCDMMZ40TR-250-M9N(-) おねじM9N(-) 取付ナットなし250
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053615JCDMMZ40TR-250D-M9N(-) おねじM9N(D) 取付ナット付 (1ヶ)250
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053624JCDMMZ40TR-260D-M9N(-) おねじM9N(D) 取付ナット付 (1ヶ)260
18,920
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053633JCDMMZ40TR-250D-M9BW(-) おねじM9BW(D) 取付ナット付 (1ヶ)250
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45201336JCDMMZ40TR-125(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし125
9,960
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201345JCDMMZ40TR-125F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし125
9,960
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201354JCDMMZ40TR-150(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし150
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201363JCDMMZ40TR-150F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし150
10,290
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201372JCDMMZ40TR-200(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし200
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
45201388JCDMMZ40TR-200F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし200
10,950
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201397JCDMMZ40TR-250(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし250
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45201406JCDMMZ40TR-250D(-) おねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)250
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45201415JCDMMZ40TR-250F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし250
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201424JCDMMZ40TR-300(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし300
12,270
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201433JCDMMZ40TR-300F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし300
12,270
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする