SMC
J Series(JCDQA12)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
5
10
15
20
25
30
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40059872
JCDQA12-5
CADデータダウンロード
5
¥4,130
¥
3,798
¥4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40059888
JCDQA12-15
CADデータダウンロード
15
¥5,450
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40059897
JCDQA12-20
CADデータダウンロード
20
¥6,220
¥
5,598
¥6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40059906
JCDQA12-25
CADデータダウンロード
25
¥6,380
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40059915
JCDQA12-30
CADデータダウンロード
30
¥6,550
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40059924
JCDQA12-10-M9BV
CADデータダウンロード
10
¥11,110
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40059933
JCDQA12-10-M9BVL
CADデータダウンロード
10
¥11,770
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45201537
JCDQA12-10
CADデータダウンロード
10
¥4,620
¥
4,198
¥4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください