曜日別特売

J Series(JCMB20TN)

J Series(JCMB20TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付ナット(-) 取付ナットなしポートねじの種類(TN) NPT 1/8磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40061552JCMB20TN-25F2520(F) めねじ
4,790
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061568JCMB20TN-252520(-) おねじ
4,790
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061577JCMB20TN-50F5020(F) めねじ
5,060
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061586JCMB20TN-505020(-) おねじ
5,060
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061595JCMB20TN-75F7520(F) めねじ
5,340
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061604JCMB20TN-757520(-) おねじ
5,340
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061613JCMB20TN-10010020(-) おねじ
5,610
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061622JCMB20TN-100F10020(F) めねじ
5,610
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061638JCMB20TN-12512520(-) おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061647JCMB20TN-125F12520(F) めねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061656JCMB20TN-15015020(-) おねじ
6,160
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061665JCMB20TN-150F15020(F) めねじ
6,160
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061674JCMB20TN-200F20020(F) めねじ
6,710
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061683JCMB20TN-20020020(-) おねじ
6,710
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061692JCMB20TN-25025020(-) おねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061708JCMB20TN-250F25020(F) めねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061717JCMB20TN-30030020(-) おねじ
7,810
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061726JCMB20TN-300F30020(F) めねじ
7,810
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする