曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB20TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB20TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全19種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40061735JCMB20TR-25F(F) めねじ25
4,790
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061744JCMB20TR-25(-) おねじ25
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40061753JCMB20TR-50F(F) めねじ50
5,060
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061762JCMB20TR-50(-) おねじ50
5,060
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061778JCMB20TR-75(-) おねじ75
5,340
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061787JCMB20TR-75F(F) めねじ75
5,340
4,898
5,388(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061796JCMB20TR-100F(F) めねじ100
5,610
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061805JCMB20TR-100(-) おねじ100
5,610
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061814JCMB20TR-85(-) おねじ85
5,610
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061823JCMB20TR-125F(F) めねじ125
5,890
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061832JCMB20TR-125(-) おねじ125
5,890
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061848JCMB20TR-150(-) おねじ150
6,160
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061857JCMB20TR-150F(F) めねじ150
6,160
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061866JCMB20TR-200F(F) めねじ200
6,710
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061875JCMB20TR-200(-) おねじ200
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40061884JCMB20TR-250(-) おねじ250
7,260
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061893JCMB20TR-250F(F) めねじ250
7,260
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061902JCMB20TR-300F(F) めねじ300
7,810
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
40061918JCMB20TR-300(-) おねじ300
7,810
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする