SMC
J Series(JCMB25TN)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
取付ナット
(-) 取付ナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40062137
JCMB25TN-25F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
25
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062146
JCMB25TN-25
CADデータダウンロード
(-) おねじ
25
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062155
JCMB25TN-50F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
50
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062164
JCMB25TN-50
CADデータダウンロード
(-) おねじ
50
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062173
JCMB25TN-75F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
75
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062182
JCMB25TN-75
CADデータダウンロード
(-) おねじ
75
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062198
JCMB25TN-100F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
100
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062207
JCMB25TN-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ
100
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062216
JCMB25TN-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ
125
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062225
JCMB25TN-125F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
125
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062234
JCMB25TN-150F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
150
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062243
JCMB25TN-150
CADデータダウンロード
(-) おねじ
150
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062252
JCMB25TN-200
CADデータダウンロード
(-) おねじ
200
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062268
JCMB25TN-250F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
250
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062277
JCMB25TN-250
CADデータダウンロード
(-) おねじ
250
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062286
JCMB25TN-300
CADデータダウンロード
(-) おねじ
300
¥
8,310
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062295
JCMB25TN-300F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
300
¥
8,310
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください