SMC
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB25TR)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(B) 基本形 (両側めねじ)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
取付ナット
(-) 取付ナットなし
内容量
1個
全19種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
85
100
125
150
160
200
250
300
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40062304
JCMB25TR-25
CADデータダウンロード
(-) おねじ
25
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40062313
JCMB25TR-25F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
25
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062322
JCMB25TR-50F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
50
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062338
JCMB25TR-50
CADデータダウンロード
(-) おねじ
50
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062347
JCMB25TR-75F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
75
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062356
JCMB25TR-75
CADデータダウンロード
(-) おねじ
75
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062365
JCMB25TR-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ
100
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062374
JCMB25TR-85
CADデータダウンロード
(-) おねじ
85
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062383
JCMB25TR-100F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
100
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062392
JCMB25TR-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ
125
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062408
JCMB25TR-125F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
125
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062417
JCMB25TR-150F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
150
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062426
JCMB25TR-150
CADデータダウンロード
(-) おねじ
150
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062435
JCMB25TR-160
CADデータダウンロード
(-) おねじ
160
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062444
JCMB25TR-200
CADデータダウンロード
(-) おねじ
200
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062453
JCMB25TR-250F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
250
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062462
JCMB25TR-250
CADデータダウンロード
(-) おねじ
250
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062478
JCMB25TR-300
CADデータダウンロード
(-) おねじ
300
¥
8,310
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40062487
JCMB25TR-300F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
300
¥
8,310
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください