曜日別特売

J Series(JCMB32TN)

J Series(JCMB32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付ナット(-) 取付ナットなしポートねじの種類(TN) NPT 1/8磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40062672JCMB32TN-25F2532(F) めねじ
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062688JCMB32TN-252532(-) おねじ
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062697JCMB32TN-505032(-) おねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062706JCMB32TN-50F5032(F) めねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062715JCMB32TN-757532(-) おねじ
6,000
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062724JCMB32TN-75F7532(F) めねじ
6,000
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062733JCMB32TN-100F10032(F) めねじ
6,270
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062742JCMB32TN-10010032(-) おねじ
6,270
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062758JCMB32TN-125F12532(F) めねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062767JCMB32TN-12512532(-) おねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062776JCMB32TN-150F15032(F) めねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062785JCMB32TN-15015032(-) おねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062794JCMB32TN-20020032(-) おねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062803JCMB32TN-200F20032(F) めねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062812JCMB32TN-25025032(-) おねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062828JCMB32TN-250F25032(F) めねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062837JCMB32TN-300F30032(F) めねじ
8,470
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062846JCMB32TN-30030032(-) おねじ
8,470
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする