JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB32TR)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB32TR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし内容量1個
全18種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40062855JCMB32TR-25(-) おねじ25
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40062864JCMB32TR-25F(F) めねじ25
5,450
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062873JCMB32TR-50F(F) めねじ50
5,720
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062882JCMB32TR-50(-) おねじ50
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
40062898JCMB32TR-75(-) おねじ75
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40062907JCMB32TR-75F(F) めねじ75
6,000
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062916JCMB32TR-100(-) おねじ100
6,270
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062925JCMB32TR-100F(F) めねじ100
6,270
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062934JCMB32TR-125F(F) めねじ125
6,550
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062943JCMB32TR-125(-) おねじ125
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40062952JCMB32TR-150F(F) めねじ150
6,820
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062968JCMB32TR-150(-) おねじ150
6,820
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062977JCMB32TR-200F(F) めねじ200
7,370
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062986JCMB32TR-200(-) おねじ200
7,370
6,698
7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
40062995JCMB32TR-250(-) おねじ250
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
40063004JCMB32TR-250F(F) めねじ250
7,920
7,198
7,918(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063013JCMB32TR-300(-) おねじ300
8,470
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
40063022JCMB32TR-300F(F) めねじ300
8,470
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする